Johdonpäähylsy yhdistelmätyökalu, kaapelinkuorinta- ja puristuspihdit QUADRO
Kaapelinkuorinta- ja puristuspihdit QUADRO
JOHDONPÄÄHYLSY YHDISTELMÄTYÖKALU QUADRO
Tuotenro 0714108501
EAN 4062856506408
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Nauhassa olevien johdonpäähylsyjen puristamiseen standardin VDE 0609, osan 1 mukaisesti (profiili: puolisuunnikas)
- Integroitu kaapelileikkuri: Enintään 2,5 mm²
- Tarkka pitkittäisrajoitin takaa tasaisen kuorinnan
- Kierto (toiminto 3) estää johdon säikeiden rispaantumisen, mikä takaa johtimen luotettavan asentamisen johdonpäähylsyyn
- Integroitu pakkorajoitin takaa tasaisen ja laadukkaan puristamisen
- Nopeat leukojen/kasettien vaihdot
- Valmistettu Saksassa
Ei saa käyttää jännitteisille osille eikä jännitteisten osien lähellä.
Tiedot(X)
Esimerkiksi seuraavien PVC-eristettyjen, yhden johtimen kaapelien kuorimiseen; H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Terän geometria | Suora |
Johtimen poikkileikkaus vähint./enint. | 0,5-2,5 mm² |
AWG vähint./enint. (AWG) | 20-13 |
Pituus x leveys x korkeus | 173 x 30 x 98 mm |
Materiaali | Muovi/metalli |
Materiaali, kahva | PLA |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!