Johtoliitin irroitustyökalusarja yleiskäyttöön 16 osaa salkussa 4.4.2
Irrotustyökalusarja yleiskäyttöön, auto, salkussa
JOHTOLIITIN IRROITUSSARJA 16 OS.
Tuotenro 5964071301
EAN 4046777911992
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kattaa noin 80-90 % kaikista käyttökohteista
- Salkun sisällysluettelossa on tyhjää tilaa merkinnöille kuudelle lisäirroitustyökalulle
Tiedot(X)
Henkilöautoille
Mitat, system | 4.4.2 |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 16 KPL |
Tuotteen paino | 2205,000 g |
RLSETL-RDPLGCNTCT-1501-D1,5MM
RLSETL-RDPLGCNTCT-1504-D2,5MM
RLSETL-RDPLGCNTCT-1502-D3,5MM
RLSETL-1NOTCH-MICRO-0,63MM-1,6MM
RLSETL-1NOTCH-1553-2,8MM-5,8MM
RLSETL-1NOTCH-(PIT-POD)-1562-6,3MM
RLSETL-1NOTCH-1,6MM
RLSETL-1NOTCH-LKS-1575-1,5MM
JOHTOLIITTIMEN IRROITUSTYÖKALU 1,6MM
JOHTOLIITTIMEN IRROITUSTYÖKALU 2,8
RLSETL-2NOTCH-MPT-1559-9,5MM
JOHTOLIITTIMEN IRROITUSTYÖKALU MCP 2,8MM
RLSETL-2NOTCH-E95-1587-1,65MM
JOHTOLIITTIMEN IRROITUSTYÖKALU 1557 2,8
RLSETL-2NOTCH-1558-4,8MM
RLSETL-SECRLOK-(1555-2)