Johtoliitin irroitustyökalusarja yleiskäyttöön 19 osaa salkussa 4.4.2
Irroitustyök.sarja, hyötyajoneuvot/bussit, salkku
JOHTOLIITIN IRROITUSSARJA 19 OS.
Tuotenro 5964071300
EAN 4046777911923
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kattaa noin 80-90 % kaikista käyttökohteista
- Salkun sisällysluettelossa on tyhjää tilaa merkinnöille neljälle lisäirroitustyökalulle
Tiedot(X)
Hyötyajoneuvoille ja linja-autoille
RLSETL-RDPLGCNTCT-1507-D1,5MM
RLSETL-RDPLGCNTCT-1501-D1,5MM
RLSETL-RDPLGCNTCT-1504-D2,5MM
RLSETL-RDPLGCNTCT-1502-D3,5MM
RLSETL-RDPLGCNTCT-1506-D4,0MM
ABS-LIITIN TYÖKALU
ASMBYSLEV-(0713558180)
RLSETL-1NOTCH-MICRO-0,63MM-1,6MM
RLSETL-1NOTCH-(1574-2)-1,6MM
JOHTOLIITTIMEN IRROITUSTYÖKALU 1,6MM
JOHTOLIITTIMEN IRROITUSTYÖKALU 2,8
RLSETL-2NOTCH-MPT-1559-9,5MM
RLSETL-2NOTCH-MCP-(1559-2)-9,5MM
RLSETL-2NOTCH-DUCON-9,5MM
RLSETL-2NOTCH-(1591-1)-2,8MM-5,8MM
RLSETL-(MKR/MKS)-(1577-1)-D1,5MM
RLSETL-VKR-(1577)-D2,5MM
RLSETL-SECRLOK-(1555-2)
RLSETL-SECRLOK-1,5MM