Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Johtoliitinpihdit, QI 60 Eristetyille ja eristämättömille johtoliittimille

Puristus-/kuorintapihdit Qi 60
JOHTOLIITINPIHTI QI 60 PLUS 0,5-6,0MM2

Tuotenro 0714101111
EAN 4056807402062

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Eristettyjen ja eristämättömien johtoliitinten (0,5–6,0 mm2) puristaminen

  • M2.6–M5-ruuvien lyhennys

  • 0,75–6,0 mm2:n johtojen/kaapelien kuorinta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.

0,5-6 mm²

Pituus (kokonaispituus) (L)

235 mm

Materiaali

Työkaluteräs

Pinta/pinnoite

Mustattu

Materiaali, kahva

Muovi, 2-komponenttinen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot