Johtoliitinpihdit, Qu 25 Eristämättömille johtoliittimille
Puristus-/kuorintapihdit Qu 25
JOHTOLIITINPIHTI QU 25 ERISTÄ 0,5-2,5MM2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Eristämättömien johtoliitinten (0,5–2,5 mm²) puristaminen
- M2.6–M5-ruuvien lyhennys
- Johtojen/kaapelien (0,75–6,0 mm²) kuorinta
- Käynnistysjohtoliittimien puristus
- Johtimen katkaisu
Tiedot(X)
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija vähint./enint. | 0,5-2,5 mm² |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 225 mm |
Materiaali | Työkaluteräs |
Pinta/pinnoite | Mustattu |
Materiaali, tartuntakahva | Muovi, 2-komponenttinen |