Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Johtoliittimien irroitustyökalu Pyöreille liittimille lukituskielekkeillä

Pyöreiden liitinten irrotustyökalu
IRROITUSTYÖKALU ZEBRA 1505 D 2,3MM
ZEBRA

Tuotenro 0713558140
EAN 4046778865560
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • OEM-laatu

  • Valmistettu Saksassa
Huomautus

Alkuperäiset Zebra-irrotustyökalut on kehitetty yhteistyössä liitinvalmistajien kanssa ja valmistettu korkeimpia laatustandardeja noudattaen. Tämä pienentää koteloiden ja liitinten vahingoittumisen sekä niihin liittyvien kalliiden tuotantoseisokkien riskiä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Liittimen/kontaktin koko

2,3 mm

Liitäntä: Liittimen/kontaktin malli

Tapit ja holkit

Holkin ulkohalkaisija

3,3 mm

Holkin sisähalkaisija

3 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot