Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Johtoliittimien irroitustyökalu Pyöreille liittimille lukituskielekkeillä

Pyöreiden liitinten irrotustyökalu
ZEBRA

Tuotenro 0713558110
EAN 4046778864891
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • OEM-laatu

  • Valmistettu Saksassa
Huomautus

Alkuperäiset Zebra-irrotustyökalut on kehitetty yhteistyössä liitinvalmistajien kanssa ja valmistettu korkeimpia laatustandardeja noudattaen. Tämä pienentää koteloiden ja liitinten vahingoittumisen sekä niihin liittyvien kalliiden tuotantoseisokkien riskiä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Liittimen/kontaktin koko

1.5

Liitäntä: Liittimen/kontaktin malli

Tapit ja holkit - vain Scania ja Fendt

Holkin ulkohalkaisija

2.8 mm

Holkin sisähalkaisija

2.3 mm

Varaosat tälle tuotteelle:
Irroitustyökalun irrotusholkki pyöreille johtoliittimille OEM-laatu

IRROITUSTYÖKALU ZEBRA HOLKKI 2,2MM PYÖRE

ZEBRA
x 10 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot