Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Johtoliittimien irroitustyökalu liittimille kahdella asymmetrisesti sijoitetulla lukituskielekkeellä

Irrotustyök. liittimille, joissa asymm. lukitusk.
JOHTOLIITTIMEN IRROITUSTYÖKALU 1557 2,8

Tuotenro 0713558412

EAN 4046778866208

-
Johtoliittimien irroitustyökalu liittimille kahdella asymmetrisesti sijoitetulla lukituskielekkeellä

Tuotenro 0713558412
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
  • OEM-laatu

  • Valmistettu Saksassa
Huomautus

Alkuperäiset Zebra-irrotustyökalut on kehitetty yhteistyössä liitinvalmistajien kanssa ja valmistettu korkeimpia laatustandardeja noudattaen. Tämä pienentää koteloiden ja liitinten vahingoittumisen sekä niihin liittyvien kalliiden tuotantoseisokkien riskiä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Liittimen/kontaktin koko

2.8

Liitäntä: Liittimen/kontaktin malli

Epäsymmetriset lukituskielekkeet

Tuotteen paino (40)

18,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot