Johtoliittimien irroitustyökalu liittimille kahdella symmetrisesti sijoitetulla lukituskielekkeellä
Irrotustyökalu liittimille symmetr. lukituskielek.
JOHTOLIITTIMEN IRROITUSTYÖKALU MCP 2,8MM
Tuotenro 0713558322
EAN 4046778866338
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- OEM-laatu
- Valmistettu Saksassa
Alkuperäiset Zebra-irrotustyökalut on kehitetty yhteistyössä liitinvalmistajien kanssa ja valmistettu korkeimpia laatustandardeja noudattaen. Tämä pienentää koteloiden ja liitinten vahingoittumisen sekä niihin liittyvien kalliiden tuotantoseisokkien riskiä.
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
![]() | |
Liittimen/kontaktin koko | 2.8 |
Liitäntä: Liittimen/kontaktin malli | MCP/anturiliitin, MAK |
Tuotteen paino (40) | 20,000 g |