Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jousikiristinpihdit

Jousikiristinpihdit
JOUSIKIRISTINPIHDIT (L=320MM) 13-70MM

Tuotenro 9501007272

EAN 4062856520534

-
Jousikiristinpihdit

Tuotenro 9501007272

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pihdit pyörivillä leuoilla ja lukitusmekanismilla
  • Pyörivät leuat mahdollistavat pihtien monipuolisen käytön myös ahtaissa paikoissa.

  • Lukitusmekanismi pitää letkusiteen auki ilman lisävoimaa.

  • Erityiset leuat varmistavat, etteivät jännitetyt letkusiteet lipeä pois paikoiltaan.

  • Erityispitkä rakenne helpottaa kiinnikkeiden esikiristystä

  • Valmistettu erikoisteräksestä, kahvoissa PVC-muovipinnoite
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (L)

320 mm

Kiinnikkeen halkaisija vähint./enint. (D)

13-70 mm

Kiinnikkeen leveys

12

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot