Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jousiletkusidepihti vaijerilla

Jousiletkuside-/kiristinpihdit vaijerilla
JOUSILETKUSIDEPIHTI VAIJERILLA

Tuotenro 1952004725

EAN 4062856072514

-
Jousiletkusidepihti vaijerilla

Tuotenro 1952004725
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
Pihtejä voi käyttää itsekiristyvien/itsesulkeutuvien jousikiristimien avaamiseen.

Kiristimien varmaan käsittelyyn vaikeapääsyisissä paikoissa


Pihdit vaijerilla



Suunniteltu kestämään vähintään 30 000 toistoa


40 % kestävämpi vaijeri kuin tavallisissa pihdeissä



Nopea vaijerinvaihto


Patentoitu pikavapautusmekanismi



Kiristin lukittuu avoimeen asentoon, jotta sen letkusta irrottamiseen ja poistamiseen voi käyttää molempia käsiä


Sisäänrakennettu mikrosalpa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii useimmille jousikiristintyypeille

Pituus (kokonaispituus) (L)

640 mm

Kiinnikkeen halkaisija vähint./enint. (D)

18-54 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot