Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Jousipuristinsarja, sisäpuolinen

Jousipuristinsarja sisäpuolinen
JOUSIPURISTINSRJ SISÄPUOLINEN

Tuotenro 1952003615
EAN 4062856072491
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Koostuu kuudesta karkaistusta teräsosasta, tarjoaa luotettavaa suorituskykyä vaativiin käyttökohteisiin
  • Sopii erinomaisesti taka-akselin kierrejousien asentamiseen ja poistamiseen ahtaissa paikossa

  • Turvahaarukat estävät jousta liukumasta ulos


  • Soveltuu käyttöön ajoneuvoissa, joissa on hyvin pieni reikä takajousen kiinnityksessä, esim.VW Touran, Citroën C3, Skoda Octavia ja Peugeot 107

  • Säästää aikaa ja kustannuksia, koska tukivartta ei tarvitse irrottaa ja kiinnittää.

  • Jousilevyjen kaltevuus mukautuu optimaalisesti jousen muotoon ja varmistaa turvallisen pidon. Kaksi turvahaarukkaa pitää myös jousilevyt tukevasti laitteen pidikkeessä asennuksen aikana.


Toimitussisältö:


1 x jousipuristimen peruslaite, 1600 kg


1 x jousilevysarja Ø 90-120 mm, 2 kpl


1 x jousilevysarja Ø 120-140 mm, 2 kpl


2 x jousilevylukko


1 x jousilevyn lukitustappi


1 x seinäteline

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Komponenttien määrä lajitelmassa/sarjassa

9 KPL

Materiaali

Karkaistu teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot