Julkisivusivellin DW Dispersio- ja seinämaaleille
ZEBRA-julkisivuharja DW
PATTERIPENSSELI PAKSU 17/50
Tuotenro 069361650
EAN 4065746287623
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ei turpoa vedessä
- Sivellin ei turpoa vedessä erityisten synteettisten harjasten ansiosta
Nestetiivis ja tahraamaton holkki
- Korkealaatuisesta polyamidista valmistettu täysin suljettu muoviholkki estää nesteiden tunkeutumisen
- Metalliton holkki ei ruostu ja kestää oikein hoidettuna pidempään
Miellyttävä käyttää
- Mukava käsitellä hienosyisestä, käsittelemättömästä pyökistä valmistetun varren ansiosta
Erittäin hyvin kulutusta kestävä sivellin
- Taipuu varresta eikä holkista, mikä vähentää kulumista
Tiedot(X)
Sopii kaikkiin maalaustöihin, joissa käytetään dispersio- tai muita seinämaaleja - erityisesti suurille pinnoille, kuten seiniin tai julkisivuihin
Materiaali, harjakset | Synteettinen |
Harjaksen väri | Musta |
Materiaali, pitkä kahva | Puu |
Materiaali, liitosholkki | Polyamidi |
Harjasten pituus | 56 mm |
Leveys | 50 mm |
Paksuus | 17 mm |
Soveltuu maalille/lakalle | Dispersiomaali/lakka |