Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaapelileikkuri Marvel CC22

Kaapelileikkuri CC22
KAAPELILEIKKURI MARVEL CC22 10MM

Tuotenro 071507 22

EAN 4053479953953

-
Kaapelileikkuri Marvel CC22

Tuotenro 071507 22
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
CC22 kaapelileikkurilla tehokas ja tarkka katkaisu kupari- ja alumiinikaapeleille, sen taotut hiiliteräksestä valmistetut leuat ja pehmeät kädensijat, takaavat käyttömukavuutta ja turvallisuutta

Kaapelileikkuri on tehokas työkalu, joka on suunniteltu helpottamaan kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisua ja kuorintaa. Sen tuplaleuat ovat taottua hiiliterästä, jossa on hiotut ja karkaistut leuat, jotka takaavat tarkan ja tehokkaan leikkauksen. Pehmeät ja pitävät kädensijat varmistavat miellyttävän otteen. Leikkuri on luotettava valinta, kun tarvitset työkalua, joka yhdistää käyttömukavuuden ja turvallisuuden



  • Tuplaleuat: Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisuun ja kuorintaan.

  • Taottua hiiliterästä hiotuilla ja karkaistuilla leuoilla.

  • Pehmeät ja pitävät kädensijat takaavat pitävän ja miellyttävän otteen.

  • Kuorintakapasiteetti: 0,2 - 35 mm2 kaapeleille

  • Leikkauskapasiteetti, monisäikeiset: 10mm/50mm2

  • Leikkauskapasiteetti, yksisäikeinen: 8mm/35mm2
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (L)

162 mm

Leikkuukapasiteetti alumiini/kuparikaapelin halkaisija enint.

10 mm

Leikkuukapasiteetti alumiini/kupari langan poikkileikkaus enint.

50 mm²

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot