Kaapelileikkuri räikällä
Yhden käden kaapelileikkuri, räikällä
KAAPELILEIKKURI RÄIKÄLLÄ WURTH 32MM
Tuotenro 071507 54
EAN 4011231725637
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kahva, jossa on käsisuoja
Leikkuuterä:
- Monijohtimisille kupari- ja alumiinikaapeleille
- Kaapeli ei litisty
- Karkaistu
- Hiottu pinta
Leikkuuterät voidaan lukita haluttuun leikkuuasentoon
Kääntyvä leikkuuterä:
Käyttö mahdollista yhdellä kädellä, suuri voimansiirto
Nivel:
Räikkämekanismi
Ei teräslangoille.
Tiedot(X)
Leikkaamiseen ja kuorintaan.
Leikkuukapasiteetti alumiini/kuparikaapelin halkaisija enint. | 32 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 250 mm |
Leikkuukapasiteetti alumiini/kupari langan poikkileikkaus enint. | 240 mm² |
Pituus tuumina (L) | 6 in |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!