Kaapelileikkuri, räikällä Knipex
Yhden käden kaapelileikkuri, räikällä Knipex
KAAPELILEIKKURI KNIPEX 9532320 60MM RÄIK
Tuotenro 9501007321
EAN 4003773075172
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Knipexin yhden käden kaapelileikkuri räikällä on täydellinen työkalu kupari- ja alumiinikaapelien katkaisuun jopa Ø60 mm kaapeleihin asti. Sen kompakti koko mahdollistaa työskentelyn ahtaisiinkin asennuskohteisiin yhdellä kädellä. Räikkämekanismin ansiosta leikkuri on helppo ja tehokas käyttää ja katkaisujälki on aina siisti ja viimeistelty, joten voit siirtyä seuraavaan työvaiheeseen ilman lisätyöstöjä.
- Kupari- ja alumiinikaapeliden katkaisuun
- Ø60 mm
- Työkalulla voit työskennellä yhdellä kädellä
- Kompaktin kokoinen leikkuri mahtuu ahtaisiinkin asennuskohteisiin
- Räikkämekanismin ansiosta työskentely on helppoa, vaivatonta sekä tehokasta
- Katkaisujälki on viimeistelty ja siisti, joten pääset seuraavaan työvaiheeseen ilman katkaisukohdan lisätyöstöä
Ei sovellu teräslankojen eikä teräsvaijereiden katkaisuun.
Tiedot(X)
Leikkuukapasiteetti alumiini/kuparikaapelin halkaisija enint. | 60 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 320 mm |
Leikkuukapasiteetti alumiini/kupari langan poikkileikkaus enint. | 600 m² |