Kaapelin kuorintapihti T Stripper 45-120M
Kaapelinkuorimapihti, MM2 45-120M T-Stripper
KUORINTAPIHTI T-STRIPPER 45-120M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Laadukas ja monipuolinen kaapelinkuorimapihti, 45-120M T-Stripper on täydellinen työkalu johtimien kuorintaan ja katkaisuun. Pihdin kuorintaleuassa on oma paikka jokaiselle johdinkoolle, mikä tekee työskentelystä nopeaa ja tehokasta. Kompakti katkaisuterä lisää käyttömukavuutta, ja pehmeä kuvioitu pinnoite kahvoissa varmistaa hyvän otteen. Tämä pihti on luotettava kumppani kaikille ammattilaisille, jotka arvostavat laadukasta ja turvallista työkalua.
- Huippulaadukas työkalu yksi- sekä monisäikeisten johtimien kuorintaan ja katkaisuun.
- Jokaiselle johdinkoolle oma paikka kuorintaleuassa 0.75mm2 - 6.0mm2
- Kompakti katkaisuterä on nopea käyttää
- Pehmeä ja kuvioitu pinnoite kahvoissa lisää pitoa ja antaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) (L) | 155 mm |
Langan/johtimen halkaisija enint. (Ø) | 2.59 mm |
Johtimen poikkileikkaus enint. | 6.0 mm² |
Pinta/pinnoite | Teräslevy |