Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaapimen terä

Kaapimen terä
KAAVINTERÄ 12 MM

Tuotenro 071566 42

EAN 4065746001526

-
Kaapimen terä

Tuotenro 071566 42

-
Määrä
P-koko:
x 20 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Terät kaavinkahvaan 071566 411


  • Lisätarvike tuotteelle 071566 40 / Kaavin- ja mattoveitsisarja

  • 53° kulma tuotteessa 071566 45
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Terän leveys

12 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
2K-kaavin kahva

KAAVIN KAHVA

Kaapimen 2-komponenttinen kahva optimoidulla teränpitimellä 12-20 mm leveille kaavinterille
x 1 kpl
PVC-valettu PU-kaapimen kahva

KAAVIN KAHVA PIENI

PVC-kaapimen kahva optimoidulla teränpidikkeellä 12-20 mm leveille PU-kaavinterille
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot