Kaavin ja teräsarja 52 osaa
Kaavin, teräsarja pikalukituksella, muovikotelossa
KAAVINSARJA 52 OSAA
Tuotenro 0714663380
EAN 4065746553476
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Monikäyttöinen ja tehokas
- Kaavinsarja soveltuu monenlaisille pinnoille ja eri käyttötarkoituksiin, kuten tarrojen, jäämien, pinnoitteiden ja epäpuhtauksien poistamiseen
Ergonominen ja pitävä
- Kaavin on miellyttävä käyttää ergonomisen kaksikomponenttikahvan ansiosta
- Helppokäyttöinen pikakiinnitysmekanismi pitää terän tukevasti paikallaan
Parempi tehokkuus
- Käyttämällä oikeaa terää kyseiseen käyttötarkoitukseen
- Vakiomallinen kaavinterä yleiskäyttöön
- Erittäin terävä musta terä, jonka pyöristetyt reunat estävät naarmuja
- Muovinen kaavinterä sopii erinomaisesti herkille pinnoille
- HEAVY-DUTY-terä, 2 x 60°, erittäin suurella kosketuspaineeella kestäville ja koville pinnoitteille
- HEAVY-DUTY -terä, neljä 90 asteen kaavinreunaa, hauraiden materiaalien poistamiseen ja pintojen tasoittamiseen
ORSY®-järjestelmä
- Kompaktit rasian mitat modulaariseen 4.2.1 Würth -ruudukkorakenteeseen yhteensopivassa koossa mahdollistavat kätevän säilytyksen muiden ORSY-tuotteiden kanssa, esimerkiksi Würth-järjestelmäsalkuissa tai työkaluvaunun laatikoissa
Käännä terä käytön jälkeen ympäri niin, että sen leikkuureuna on suojassa pidikkeessä
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 52 KPL |
Kaapimen leveys | 40 mm |
Materiaali, kahva | Muovi, 2-komponenttinen |
Tuotteen paino | 842,000 g |
VARATERÄ 40MM MAALIKAAPIMEEN, KAAVIN
REPLBLDE-(2X60DGR)-W40MM-F.HEAVY-DUTY