Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaavin, vaihtoterät Pikalukituksella

Kaavin, teräsarja, pikalukitus
TERÄKAAVIN

Tuotenro 0714663362

EAN 4062856475759

-
Kaavin, vaihtoterät Pikalukituksella

Tuotenro 0714663362
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
Innovatiivinen lukitus mahdollistaa teräksisen ja muovisen terän kiinnityksen vain muutamassa sekunnissa
  • Vaivaton ja turvallinen kiinnitys enintään 1,5 mm paksuille terille

  • Luistamaton ja ergonominen 2-komponenttikahva

  • Sisältää 6 teräksistä ja 5 muovista terää
Huomautus

Kun terän kääntää käytön jälkeen, sen leikkuureuna on suojassa pidikkeessä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

12 KPL

Pituus (kokonaispituus)

195 mm

Kaapimen leveys

40 mm

Materiaali, kahva

Muovi, 2-komponenttinen

Materiaali

Ruostumaton teräs

Tuotteen paino

187,000 g

Kaavin, vaihtoterät Pikalukituksella sisältää:
5 x
Muovinen kaavinterä

VAIHTOTERÄ MUOVI

Kuvaus: Sopii erinomaisesti herkkien pintojen kaapimiseen
Määrä: 5 x
6 x
Varaterä, kaavinterä

VARATERÄ, KAAVIN

Kuvaus: Vakioterä kaikkiin tavallisiin ja yleisiin käyttökohteisiin, kuten puhdistamiseen ja pinnoitteiden ja jäämien poistamiseen
Määrä: 6 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kaavinterä erittäin terävä varaterä lasi-/maalikaapimeen

VARATERÄ 40MM MAALIKAAPIMEEN, KAAVIN

Tukeva terä parantaa kosketuspainetta ja auttaa välttämään tärkeiden pintojen naarmuuntumisen
x 10 kpl
HEAVY-DUTY-kaapimen vaihtoterä, neljä 90° leikkuureunaa

VAIHTOTERÄ HEAVY-DUTY

Kaavinterä hauraiden materiaalien ja jäämien poistamiseen ja pintojen tasoittamiseen
x 100 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kaavin ja teräsarja 52 osaa

KAAVINSARJA 52 OSAA

Innovatiivinen teräs- ja muoviteriä sisältävä kaavin ja teräsarja yleiskäyttöön
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot