Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaavinterä erittäin terävä varaterä lasi-/maalikaapimeen

Vaihtoterä, lasikaapimeen, musta
VARATERÄ 40MM MAALIKAAPIMEEN, KAAVIN

Tuotenro 0714663363
EAN 4065746093347

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tukeva terä parantaa kosketuspainetta ja auttaa välttämään tärkeiden pintojen naarmuuntumisen
  • Molemminpuolin kahdelta sivulta viistetty ensiluokkainen leikkuureuna

  • Jääkovetettu terä, terän paksuus 0,5 mm.

  • Pyöristetyt reunat
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Terän leveys

40 mm

Terän korkeus

19.5 mm

Materiaali

Hiiliteräs

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kaavin, vaihtoterät Pikalukituksella

TERÄKAAVIN

Innovatiivinen lukitus mahdollistaa teräksisen ja muovisen terän kiinnityksen vain muutamassa sekunnissa
x 1 kpl
Kaavin ja teräsarja 52 osaa

KAAVINSARJA 52 OSAA

Innovatiivinen teräs- ja muoviteriä sisältävä kaavin ja teräsarja yleiskäyttöön
x 1 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot