Kaavinterä, taivutettu
Kaavin terä taivutettu
KAAVINTERÄ 12MM TAIVUTETTU
Tuotenro 071566 421
EAN 4099618240874
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vaurioton uudelleenleikkaus mahdollista
- Taivutetut reunat mahdollistavat terän ja tuulilasin tai ikkunan kehyksen välisen etäisyyden tarkan säädön
- Terävän terän voi ohjata kulkemaan tuulilasin / ikkunan kehyksen lähellä tai turvallisella etäisyydellä kehyksestä
- Terien turvallinen säilytys suojakoteloissa
Tiedot(X)
- Myös TÜV-tarrojen, tiivisteiden ja liimajäämien jne. poistamiseen
- Kaikkiin töihin, joissa käytetään pieniä 12-20 millimetrin levyisiä kaavinteriä
Terän leveys | 12 mm |
Terän korkeus | 5 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs AISI 420 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!