Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaavinterä, taivutettu

Kaavin terä taivutettu
KAAVINTERÄ 20MM TAIVUTETTU

Tuotenro 071566 441

EAN 4099618240881

-
Kaavinterä, taivutettu

Tuotenro 071566 441

-
Määrä
P-koko:
x 5 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Taivutettu kaavinterä ajoneuvon tuulilasin/ikkunan kehyksen liimajäämien vauriottomaan poistamiseen
  • Vaurioton uudelleenleikkaus mahdollista

  • Taivutetut reunat mahdollistavat terän ja tuulilasin tai ikkunan kehyksen välisen etäisyyden tarkan säädön

  • Terävän terän voi ohjata kulkemaan tuulilasin / ikkunan kehyksen lähellä tai turvallisella etäisyydellä kehyksestä

  • Terien turvallinen säilytys suojakoteloissa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Myös TÜV-tarrojen, tiivisteiden ja liimajäämien jne. poistamiseen

  • Kaikkiin töihin, joissa käytetään pieniä 12-20 millimetrin levyisiä kaavinteriä

Terän leveys

20 mm

Terän korkeus

6 mm

Materiaali

Ruostumaton teräs AISI 420

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
2K-kaavin kahva

KAAVIN KAHVA

Kaapimen 2-komponenttinen kahva optimoidulla teränpitimellä 12-20 mm leveille kaavinterille
x 1 kpl
PVC-valettu PU-kaapimen kahva

KAAVIN KAHVA PIENI

PVC-kaapimen kahva optimoidulla teränpidikkeellä 12-20 mm leveille PU-kaavinterille