Moottorisahaviila
Pyöreä teräketjuviila
MOOTTORISAHAVIILA 5,5/200MM IP
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
0,325 = 4,8 mm:n viila
Tiedot(X)
Viilan terän pituus (L) | 200 mm |
Halkaisija | 5,5 mm |
Muoto/malli | F |
Karkeus | 3 |