PZ-kärki, C 6.3 (1/4")
Kärki PZ C 6.3 (1/4)
KÄRKI 1/4 PZ2 25MM MUSTA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nopea, turvallinen ja vaivaton ruuvaus
- Vääntiön muoto takaa optimaalisen voimansiirron ruuvattaessa
- Kärjen tarkka keskitys ja suuri kosketusala ruuvin vääntiössä helpottavat ruuvien kiristämistä oikein myös silloin, kun ruuvattavaa on paljon
Yksi kärki käsi- ja sähkötyökaluihin
- 1/4 tuuman kuusikulmainen vääntiö sopii useimpiin tavallisiin ruuvimeisseleiden kärkipitimiin sekä sähköisiin ruuvinvääntimiin ja akkuruuvinvääntimiin.
- Varren/vääntiön urat varmistavat, että kärki pysyy tukevasti työkalussa
Kestävä kärki ruuvinvääntimiin, pitkä käyttöikä
- Kärjen materiaali takaa huomattavasti keskimääräistä pidemmän käyttöiän
- Kärjen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Tiedot(X)
Kärjen/pään koko | PZ2 |
Vääntiö, kiinnitys | C 6,3 (1/4 tuumaa) |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Pituus (kokonaispituus) | 25 mm |