Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

PZ-kärki, C 6.3 (1/4")

Kärki PZ C 6.3 (1/4)
KÄRKI 1/4 PZ3 25MM VIHREÄ

Tuotenro 0614176653

EAN 4052703994052

-
PZ-kärki, C 6.3 (1/4")

Tuotenro 0614176653

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Nopea, turvallinen ja vaivaton ruuvaus


  • Vääntiön muoto takaa optimaalisen voimansiirron ruuvattaessa

  • Kärjen tarkka keskitys ja suuri kosketusala ruuvin vääntiössä helpottavat ruuvien kiristämistä oikein myös silloin, kun ruuvattavaa on paljon


Yksi kärki käsi- ja sähkötyökaluihin


  • 1/4 tuuman kuusikulmainen vääntiö sopii useimpiin tavallisiin ruuvimeisseleiden kärkipitimiin sekä sähköisiin ruuvinvääntimiin ja akkuruuvinvääntimiin.

  • Varren/vääntiön urat varmistavat, että kärki pysyy tukevasti työkalussa


Kestävä kärki ruuvinvääntimiin, pitkä käyttöikä


  • Kärjen materiaali takaa huomattavasti keskimääräistä pidemmän käyttöiän

  • Kärjen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään koko

PZ3

Vääntiö, kiinnitys

C 6,3 (1/4 tuumaa)

Kannan/vääntiön malli

Ulkoinen kuusio

Pituus (kokonaispituus)

25 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot