Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kärkipihdit DIN ISO 5745

KÄRKIPIHTI ZEBRA 200MM

Tuotenro 071401 557

EAN 4050642466524

-
Kärkipihdit DIN ISO 5745

Tuotenro 071401 557
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
Pehmeiden ja kovien johtojen ja kaapelien leikkaamiseen
  • Laadukas työkaluteräs takaa pitkän käyttöiän ja tarkan tartunta- ja leikkuupinnan

  • Joustavat kärjet soveltuvat kovaan kuormitukseen, erityisesti taivuttamiseen

  • Ergonominen ja luistamaton kaksikomponenttikahva, jossa on kapea pinnoite, varmistaa miellyttävän työskentelyn ja parhaan mahdollisen voimansiirron

  • Terät: Lisäinduktiokarkaistut

  • Pinta: Täysin kromattu ja hiottu

  • Tartuntapinnat: Hammastettu

  • Nivel: Limittäinen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (L)

200 mm

Pituus tuumina (L)

8-1/4 in

Leukojen pituus (L3)

76 mm

Leukojen paksuus (T1)

9,5 mm

Leuankärkien leveys (W4)

4 mm

Leukojen leveys (W3)

17,5 mm

Leuankärkien paksuus (T2)

3 mm

Pinta, pinnoite

Kromattu

Materiaali

Teräs

Materiaali, kahva

Muovi, 2-komponenttinen

Leuan malli

Suora muoto

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot