Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kärkisarja 105-osainen

Kärkivalikoima 105-osainen
KÄRKISARJA 1/4 105-OS

Tuotenro 5737105019

EAN 4056807030760

-
Kärkisarja 105-osainen

Tuotenro 5737105019

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Rakennusmestarin kärkisarja 105 osalla saat monipuolisen valikoiman vääntökärkiä ja magneetilla olevia konehylsyjä. Kestävä Orsy 8.4.1 salkku tekee kuljettamisesta helppoa ja kätevää.

Rakennusmestarin kärkisarja 105 os. tarjoaa monipuolisen valikoiman vääntökärkiä ja magneetilla olevia konehylsyjä helpottamaan erilaisten projektien suorittamista. Sarjaan kuuluu myös magneetilla olevia vääntökärjen pitimiä, jotka varmistavat työskentelyn sujuvuuden ja tehokkuuden. Kätevästi Orsy 8.4.1 salkkuun rakennettu sarja on kestävä ja helppo kuljettaa mukana, olit sitten työmaalla tai kotona. Työskentele vaivattomasti ja tehokkaasti rakennusmestarin kärkisarjan avulla!



  • Rakennusmestarin kärkisarja 105 os.

  • Sarja sisältää yleisimpiä käytössä olevia vääntökärkiä sekä magneetilla olevia konehylsyjä.

  • Sarjassa on myös magneetilla olevia vääntökärjen pitimiä.

  • Sarja on rakennettu Orsy 8.4.1 salkkuun joten se on kestävä ja kätevä kuljettaa mukana.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

105 KPL

Kärkisarja 105-osainen sisältää:
5 x
RW®-kärki C 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW10 VI/VA 25MM

Kuvaus:
RW10; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
Määrä: 5 x
10 x
RW®-kärki C 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW20 OR//VA 25MM

Kuvaus:
RW20; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
Määrä: 10 x
5 x
RW®-kärki C 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW25 VI/VA 25MM

Kuvaus:
RW25; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
Määrä: 5 x
3 x
RW®-kärki C 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW30 KE/VA 25MM

Kuvaus:
RW30; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
Määrä: 3 x
3 x
RW®-kärki C 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW40 VI/VA 25MM

Kuvaus:
RW40; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
Määrä: 3 x
5 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH1 25MM KELTAINEN

Kuvaus:
PH1; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 5 x
10 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH2 VALKOINEN 25MM

Kuvaus:
PH2; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 10 x
5 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH3 25 MM PUNAINEN

Kuvaus:
PH3; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 5 x
5 x
PZ-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PZ1 25MM SININEN

Kuvaus:
PZ1; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 5 x
10 x
PZ-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PZ2 25MM MUSTA

Kuvaus:
PZ2; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 10 x
5 x
PZ-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PZ3 25MM VIHREÄ

Kuvaus:
PZ3; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 5 x
5 x
Magneetti-istukka E 6.3 (1/4) holkki ja lukitusrengas ruostumatonta terästä, kestomagneetilla

MAGNEETTI ISTUKKA 1/4 L.74MM

Kuvaus:
74 mm
Määrä: 5 x
2 x
1/4 konehylsy kuusio, magneetilla

KONEHYLSY 1/4 8MM

Kuvaus:
8 mm
Määrä: 2 x
2 x
1/4 konehylsy kuusio, magneetilla

KONEHYLSY 1/4 10MM

Kuvaus:
10 mm
Määrä: 2 x
1 x
1/4 konehylsy kuusio, magneetilla

KONEHYLSY 1/4 13MM

Kuvaus:
13 mm
Määrä: 1 x
3 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX20 VALKOINEN

Kuvaus:
TX20; 20
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 3 x
3 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX25 MUSTA

Kuvaus:
TX25; 25
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 3 x
3 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX30 PUNAINEN

Kuvaus:
TX30; 30
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 3 x
20 x
PH-kärki

KÄRKI 1/4 PHR N0 2 KAPEA 25 MM

Kuvaus: Nopea ja tarkka ruuvaaminen mahdollistaa tehokkaan työskentelyn virheettömästi. Valitse laadukas ja monikäyttöinen vääntökärki ammattikäyttöön!
Määrä: 20 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot