Kärkisarja 4.4.1, system 47 osaa
Kärkisarja 4.4.1, 47 osaa, mix
KÄRKISARJA 47 OS. 4.4.1
Tuotenro 0965905906
EAN 4056807766768
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa
Yhtenäinen ruudukkorakenne
Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio
Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen
Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa
Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.
Tarkemmat tiedot yksittäisistä tuotteista löydät toimitussisältö välilehdeltä.
Tiedot(X)
Sopii ORSY-järjestelmille (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 47 KPL |
Solumuoviosan koko | 4.4.1 |
Leveys x korkeus x syvyys | 231 x 38 x 335 mm |
Koristekuvio | Hiilikuitukuvio |
KÄRKI 10MM KUUSIOKOLO 5MM L 30MM
KÄRKI 10MM KUUSIOKOLO 6MM L 30MM
KÄRKI 10MM KUUSIOKOLO 7MM L 30MM
KÄRKI 10MM KUUSIOKOLO 8MM L 30MM
KÄRKI 10MM KUUSIOKOLO 10MM L 30MM
KÄRKI 10MM XZN M10 L 30MM
KÄRKI 10MM XZN M12 L 30MM
KÄRKI 10MM XZN M10 L 75MM
KÄRKI 10MM XZN M12 L 75MM
RIBE KÄRKI 10MM RI5 L 30MM
RIBE KÄRKI 10MM RI6 L 30MM
RIBE KÄRKI 10MM RI7 L 30MM
RIBE KÄRKI 10MM RI8 L 30MM
RIBE KÄRKI 10MM RI9 L 30MM
RIBE KÄRKI 10MM RI10 L 30MM
RIBE KÄRKI 10MM RI12 L 30MM
RIBE KÄRKI 10MM RI13 L 30MM
RIBE KÄRKI10MM RI14 L 30MM
RIBE KÄRKI 10MM RI5 L 75MM
RIBE KÄRKI 10MM RI6 L 75MM
RIBE KÄRKI 10MM RI8 L 75MM
RIBE KÄRKI 10MM RI10 L 75MM
KÄRJENPIDIN 3/8 10MM KÄRJILLE
KÄRJENPIDIN 1/2 10MM KÄRJILLE