Kärkisarja 47 osaa
Kärkisarja, 10 mm, 47 osaa
KÄRKISARJA 10MM 47-OS.
Tuotenro 096512 470
EAN 4045727326701
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Käyttökohteita: Ribe- ja Xzn-kärjet soveltuvat Fiatin, VW:n ja japanilaisten moottoreiden lieriökantaruuveihin.
Sisältää 2 sovitetta metallisessa, vaahtomuovilla vuoratussa salkussa, jossa kärjet pysyvät hyvin kiinni.
Sisältö: 47 osaa
- 8 TX-kärkeä, reiällä, 10 mm, pituus 30 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 TX-kärkeä, 10 mm, pituus 75 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 5 kuusiokolokärkeä, 10 mm, pituus 30 mm
Koot 5, 6, 7, 8 ja 10 mm
- 5 Xzn-kärkeä, 10 mm, pituus 30 mm
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 Xzn-kärkeä, 10 mm, pituus 75 mm
XZN M 6, 8, 10, 12
- 9 Ribe-kärkeä, 10 mm, pituus 30 mm
RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 4 Ribe-kärkeä, 10 mm, pituus 75 mm
RI 5, 6, 8, 10
- 2 PH-kärkeä, 10 mm, pituus 30 mm
PH 2, 3
- 1 sovite 1/2-tuumaiselle räikälle
- 1 sovite 3/8-tuumaiselle räikälle
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 47 KPL |
KÄRKI 10MM KUUSIOKOLO 5MM L 30MM
KÄRKI 10MM KUUSIOKOLO 6MM L 30MM
KÄRKI 10MM KUUSIOKOLO 7MM L 30MM
KÄRKI 10MM KUUSIOKOLO 8MM L 30MM
KÄRKI 10MM KUUSIOKOLO 10MM L 30MM
KÄRKI 10MM XZN M10 L 30MM
KÄRKI 10MM XZN M12 L 30MM
KÄRKI 10MM XZN M10 L 75MM
KÄRKI 10MM XZN M12 L 75MM
RIBE KÄRKI 10MM RI5 L 30MM
RIBE KÄRKI 10MM RI6 L 30MM
RIBE KÄRKI 10MM RI7 L 30MM
RIBE KÄRKI 10MM RI8 L 30MM
RIBE KÄRKI 10MM RI9 L 30MM
RIBE KÄRKI 10MM RI10 L 30MM
RIBE KÄRKI 10MM RI12 L 30MM
RIBE KÄRKI 10MM RI13 L 30MM
RIBE KÄRKI10MM RI14 L 30MM
RIBE KÄRKI 10MM RI5 L 75MM
RIBE KÄRKI 10MM RI6 L 75MM
RIBE KÄRKI 10MM RI8 L 75MM
RIBE KÄRKI 10MM RI10 L 75MM
KÄRJENPIDIN 3/8 10MM KÄRJILLE
KÄRJENPIDIN 1/2 10MM KÄRJILLE
METBOX-280X165X45-SZ5
FMINRT-(096512 470)