Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kärkisarja rasiassa, koko 1 9 osaa

Kärkisarja C 6.3 (1/4), kärjenp., srj 5, 9¬os. ras
KÄRKISARJA 1/4 PH/PZ/TX/KUUSIO 9 OS.

Tuotenro 0614400105

EAN 4062856267729

-
Kärkisarja rasiassa, koko 1 9 osaa

Tuotenro 0614400105
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
Laaja valikoima, jossa on PH-, PZ- ja kuusikolo- ja TX-kärkiä sekä kärjenpidin. Saatavana ORSY® -järjestelmään sopivassa kärkirasiassa.

Automaattisesti ylös nouseva kärkikampa avattaessa


  • Kiinteästi integroitu kärkikampa nousee jousitoiminnon ansiosta ylös automaattisesti, kun rasia avataan


Varma kiinnitys ja helppo irrotus


  • Kärjet pysyvät tukevasti kärkikammassa eivätkä putoa ulos

  • Yksittäiset kärjet on helppo irrottaa kärkikammasta


Helppo kärkikoon tunnistus


  • Oikea kärki on helppo löytää kannen ja kärjen värikoodauksen ansiosta


Aina saatavilla


  • Kärkisarjarasian voi kiinnittää vyöhön pidikkeellä, ja sen voi tarvittaessa irrottaa


ORSY®-järjestelmä


  • Kompaktit rasian mitat Würth-ruudukkorakenteeseen yhteensopivassa koossa mahdollistavat kätevän säilytyksen muiden ORSY®-tuotteiden kanssa, esimerkiksi Würth-järjestelmäsalkuissa tai työkaluvaunun laatikoissa
Huomautus

Kärkikampa on kiinnitetty pysyvästi jouseen ja rasiaan, eikä sitä voi vaihtaa tai irrottaa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

1/4 tuumaa

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

9 KPL

Pituus (kokonaispituus)

86 mm

Leveys

60 mm

Korkeus

27 mm

Kärkisarja rasiassa, koko 1 9 osaa sisältää:
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH1 25MM KELTAINEN

Kuvaus:
PH1; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH2 VALKOINEN 25MM

Kuvaus:
PH2; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
1 x
PZ-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PZ1 25MM SININEN

Kuvaus:
PZ1; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
1 x
PZ-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PZ2 25MM MUSTA

Kuvaus:
PZ2; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
1 x
Magneetti-istukka E 6.3 (1/4) holkki ja lukitusrengas ruostumatonta terästä, kestomagneetilla

MAGNEETTI ISTUKKA 1/4 L.74MM

Kuvaus:
74 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS3-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
3 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
4 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX20 VALKOINEN

Kuvaus:
TX20; 20
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX25 MUSTA

Kuvaus:
TX25; 25
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x