Kärkisarja rasiassa, koko 1 9 osaa
Kärkisarja RW C 1.3 (1/4), kärj.p., srj 6, 9 os. r
KÄRKISARJA 1/4 RW10/20/30/40 9 OS.
Tuotenro 0614400101
EAN 4062856267804
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Automaattisesti ylös nouseva kärkikampa avattaessa
- Kiinteästi integroitu kärkikampa nousee jousitoiminnon ansiosta ylös automaattisesti, kun rasia avataan
Varma kiinnitys ja helppo irrotus
- Kärjet pysyvät tukevasti kärkikammassa eivätkä putoa ulos
- Yksittäiset kärjet on helppo irrottaa kärkikammasta
Helppo kärkikoon tunnistus
- Oikea kärki on helppo löytää kannen ja kärjen värikoodauksen ansiosta
Aina saatavilla
- Kärkisarjarasian voi kiinnittää vyöhön pidikkeellä, ja sen voi tarvittaessa irrottaa
ORSY®-järjestelmä
- Kompaktit rasian mitat Würth-ruudukkorakenteeseen yhteensopivassa koossa mahdollistavat kätevän säilytyksen muiden ORSY®-tuotteiden kanssa, esimerkiksi Würth-järjestelmäsalkuissa tai työkaluvaunun laatikoissa
Kärkikampa on kiinnitetty pysyvästi jouseen ja rasiaan, eikä sitä voi vaihtaa tai irrottaa
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 1/4 tuumaa |
Kärjen/pään/vääntiön malli | RW |
Pituus (kokonaispituus) | 86 mm |
Leveys | 60 mm |
Korkeus | 27 mm |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 9 KPL |
HOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-1/4IN-L74MM
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!