Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kärkisarja rasiassa, koko 2 17 osaa

Kärkisarja C 6.3 (1/4) kärjenp., srj 1, 17 os. ras
KÄRKISARJA 1/4 RW/PH/PZ/TX/6KT/SZ-17 OS.

Tuotenro 0614400203

EAN 4062856267446

-
Kärkisarja rasiassa, koko 2 17 osaa

Tuotenro 0614400203
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
Laaja valikoima RW-, PH-, PZ-, TX-, kuusiokolo- ja suoraurakärkiä vaihdettavissa kärkikammoissa, sisältää myös kärjenpitimen. Saatavana ORSY® -järjestelmään sopivassa kärkirasiassa.

Siirreltävät ja vaihdettavat kärkikammat


  • Kärkikammat voidaan poistaa rasiasta yksittäisten kärkikampojen viemiseksi käyttöpaikkaan tai rasioiden varustamiseksi yksilöllisesti

  • Kärkikammat on helppo irrottaa rasiasta kapealla ruuvimeisselillä


Varma kiinnitys ja helppo irrotus


  • Kärjet pysyvät tukevasti kärkikammassa eivätkä putoa ulos

  • Siirreltävän kärkikamman ansiosta kärjet on helppo irrottaa


Helppo kärkikoon tunnistus


  • Oikea kärki on helppo löytää kannen ja kärjen värikoodauksen ansiosta


Aina saatavilla


  • Kärkisarjarasian voi kiinnittää vyöhön pidikkeellä, ja sen voi tarvittaessa irrottaa


ORSY®-järjestelmä


  • Kompaktit rasian mitat Würth-ruudukkorakenteeseen yhteensopivassa koossa mahdollistavat kätevän säilytyksen muiden ORSY-tuotteiden kanssa, esimerkiksi Würth-järjestelmäsalkuissa tai työkaluvaunun laatikoissa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

1/4 tuumaa

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

17 KPL

Pituus (kokonaispituus)

86 mm

Leveys

60 mm

Korkeus

42 mm

Kärkisarja rasiassa, koko 2 17 osaa sisältää:
1 x
Suoraurakärki, C 6.3 (1/4 tuumaa)

KÄRKI 1/4 0,8X5,5MM 25MM

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm pitkä, kaikissa tavallisissa kärjen paksuuksissa x kärjen leveyksissä
Määrä: 1 x
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH1 25MM KELTAINEN

Kuvaus:
PH1; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH2 VALKOINEN 25MM

Kuvaus:
PH2; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
1 x
PZ-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PZ1 25MM SININEN

Kuvaus:
PZ1; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
1 x
PZ-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PZ2 25MM MUSTA

Kuvaus:
PZ2; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
1 x
Magneetti-istukka E 6.3 (1/4) holkki ja lukitusrengas ruostumatonta terästä, kestomagneetilla

MAGNEETTI ISTUKKA 1/4 L.74MM

Kuvaus:
74 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS3-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
3 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
4 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
5 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX15 KELTAINEN

Kuvaus:
TX15; 15
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX20 VALKOINEN

Kuvaus:
TX20; 20
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX25 MUSTA

Kuvaus:
TX25; 25
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX30 PUNAINEN

Kuvaus:
TX30; 30
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
RW®-kärki C 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW10 VI/VA 25MM

Kuvaus:
RW10; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
RW®-kärki C 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW20 OR//VA 25MM

Kuvaus:
RW20; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
RW®-kärki C 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW30 KE/VA 25MM

Kuvaus:
RW30; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
RW®-kärki C 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW40 VI/VA 25MM

Kuvaus:
RW40; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
Määrä: 1 x
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
1/4 magneetti-/pikavaihtoistukka Ohut malli

MAGNEETTI ISTUKKA 1/4 L.67MM LUKOLLA

Innovatiivinen, magneetti-/pikavaihtoistukka ohjausholkilla