Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kärkisarja rasiassa, koko 3 33-osainen

Kärkisarja C 6.3 (1/4), kärkipidinsarja 1, 33 os.
KÄRKISARJA 1/4 33 OS.

Tuotenro 0614400301

EAN 4062856254941

-
Kärkisarja rasiassa, koko 3 33-osainen

Tuotenro 0614400301
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
Laaja valikoima RW-, PH-, PZ-, TX-, kuusiokolo- ja suoraurakärkiä vaihdettavissa kärkikammoissa, sisältää myös kärkipitimen

Siirrettävät ja vaihdettavat kärkikammat


  • Irrotettava kärkikampa voidaan kuljettaa mukana käyttöpaikkaan tai varustaa yksilöllisesti

  • Kärkikammat on helppo irrottaa rasiasta kapealla ruuvimeisselillä


Varma kiinnitys ja helppo irrotus


  • Kärjet pysyvät tukevasti kärkikammassa eivätkä putoa

  • Siirrettävän kärkikamman ansiosta kärjet on helppo irrottaa


Helppo kärkikoon tunnistus


  • Oikea kärki on helppo löytää kannen ja kärjen värikoodauksen ansiosta


Aina kätevästi saatavilla


  • Kärkisarjarasian voi kiinnittää vyöhön pidikkeellä, ja sen voi tarvittaessa irrottaa


ORSY-järjestelmä


  • Kompaktit rasian mitat modulaariseen Würth-ruudukkorakenteeseen yhteensopivassa koossa mahdollistavat kätevän säilytyksen muiden ORSY-tuotteiden kanssa, esimerkiksi Würth-järjestelmäsalkuissa tai työkaluvaunun laatikoissa
Huomautus
  • Saatavana ORSY-järjestelmään sopivassa kärkirasiassa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

1/4 tuumaa

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

33 KPL

Pituus (kokonaispituus)

108 mm

Leveys

76 mm

Korkeus

42 mm

Kärkisarja rasiassa, koko 3 33-osainen sisältää:
1 x
Suoraurakärki, C 6.3 (1/4 tuumaa)

KÄRKI 1/4 0,6X4,5MM 25MM

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm pitkä, kaikissa tavallisissa kärjen paksuuksissa x kärjen leveyksissä
Määrä: 1 x
1 x
Suoraurakärki, C 6.3 (1/4 tuumaa)

KÄRKI 1/4 0,8X5,5MM 25MM

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm pitkä, kaikissa tavallisissa kärjen paksuuksissa x kärjen leveyksissä
Määrä: 1 x
1 x
Suoraurakärki, C 6.3 (1/4 tuumaa)

KÄRKI 1/4 1,2X6,5MM 25MM

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 25 mm; 1,2 x 6,5 mm
25 mm pitkä, kaikissa tavallisissa kärjen paksuuksissa x kärjen leveyksissä
Määrä: 1 x
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH1 25MM KELTAINEN

Kuvaus:
PH1; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
2 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH2 VALKOINEN 25MM

Kuvaus:
PH2; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 2 x
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH3 25 MM PUNAINEN

Kuvaus:
PH3; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
2 x
PZ-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PZ1 25MM SININEN

Kuvaus:
PZ1; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 2 x
2 x
PZ-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PZ2 25MM MUSTA

Kuvaus:
PZ2; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 2 x
1 x
PZ-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PZ3 25MM VIHREÄ

Kuvaus:
PZ3; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS3-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
3 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
4 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
5 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
6 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX10 SININEN

Kuvaus:
TX10; 10
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX15 KELTAINEN

Kuvaus:
TX15; 15
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
2 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX20 VALKOINEN

Kuvaus:
TX20; 20
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 2 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX25 MUSTA

Kuvaus:
TX25; 25
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
2 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX30 PUNAINEN

Kuvaus:
TX30; 30
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 2 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX40

Kuvaus:
TX40; 40
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
RW®-kärki C 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW10 VI/VA 25MM

Kuvaus:
RW10; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
Määrä: 1 x
2 x
RW®-kärki C 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW20 OR//VA 25MM

Kuvaus:
RW20; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
Määrä: 2 x
1 x
RW®-kärki C 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW25 VI/VA 25MM

Kuvaus:
RW25; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
Määrä: 1 x
2 x
RW®-kärki C 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW30 KE/VA 25MM

Kuvaus:
RW30; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
Määrä: 2 x
2 x
RW®-kärki C 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW40 VI/VA 25MM

Kuvaus:
RW40; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
Määrä: 2 x
1 x
Pikavaihtoistukka pikavaihtoistukalla ja kestomagneetilla

HOLD-BIT-QCCHUK-MAGN-1/4X1/4IN-L60MM

Kuvaus:
1/4
Määrä: 1 x
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
1/4 magneetti-/pikavaihtoistukka Ohut malli

MAGNEETTI ISTUKKA 1/4 L.67MM LUKOLLA

Innovatiivinen, magneetti-/pikavaihtoistukka ohjausholkilla