Käsisaha, 1-K
Käsisaha, 1-komponenttikahva
KÄSISAHA 550MM
Tuotenro 0695935555
EAN 4046777276510
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kahvassa merkinnät 90° ja 45°
Nopea ja helppo sahauslinjojen ja -kulmien merkintä
Induktiokarkaistut hampaat
- Leikkaa puhtaasti ja on erittäin kestävä
- Poistaa purut tehokkaasti sahattaessa (pureutuu puuhun nopeasti)
Sisältää teräsuojan
Tiedot(X)
Terän/arkin/lehden pituus | 559 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 636 mm |
Hampaita / tuuma tai / mm | 7 KPL/in |