Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Käsisaha, 2K-kahva, liukupinnoite

Käsisaha, 2K-kahva, liukupinnoite
KÄSISAHA PRO 550MM

Tuotenro 0695935550

EAN 4046777276466

-
Käsisaha, 2K-kahva, liukupinnoite

Tuotenro 0695935550
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
  • Kolmelta sivulta teroitetut erittäin terävät hampaat leikkaavat nopeasti ja siististi

  • Karkaistut hampaat pysyvät terävinä pitkään

  • Kitkaa vähentävä pinnoite suojaa myös ruosteelta

  • Ergonominen 2-komponenttinen kahva
Huomautus

2-komponenttikahvaa voi käyttää 45 ja 90 asteen merkinnöissä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ammattitason paneelisaha, erityisesti keskikarkeille materiaaleille.

Terän/arkin/lehden pituus

554 mm

Pituus (kokonaispituus)

633 mm

Hampaita / tuuma tai / mm

9 KPL/in

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot