Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Käsisaha, puulle, 2K-kahva

Käsisaha puulle, 2K-kahva
KÄSISAHA 550MM 2K-KAHVA

Tuotenro 0692600

EAN 4053479790589

-
Käsisaha, puulle, 2K-kahva

Tuotenro 0692600
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
Nopeasti leikkaava käsisaha ergonomisella kahvalla

Käsisaha yleiskäyttöön



Hammastus


  • Hiottu molemmilta puolilta, induktiokarkaistut hampaat

  • Pureutuu materiaaliin nopeasti, pitkä käyttöikä


Kahva


  • Ergonominen 2-komponenttinen kahva väsymättömään työhön

  • Integroitu 45° ja 90° kulmarajoitin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Terän/arkin/lehden pituus

550 mm

Pituus (kokonaispituus)

660 mm

Hampaita / tuuma tai / mm

7 KPL/in

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot