Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaksoiräikkälenkkiavain 4-in-1, metriset koot POWERDRIV®-vääntiöllä

Kaksoisräikkälenkkiavain, 4in1
KAKSOISRÄIKKÄLENKKI 16X17 JA 18X19MM

Tuotenro 0714257019

EAN 4047376200265

-
Kaksoiräikkälenkkiavain 4-in-1, metriset koot POWERDRIV®-vääntiöllä

Tuotenro 0714257019
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
Suora malli, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu

Kätevä monitoiminen räikkäavain


  • Yleisimmät avainvälit voidaan kattaa vain kahdella räikkäavaimen rengaspäällä

  • 1/4 tuuman kärkisovittimella AV 10 mm räikkäavain muuttuu kärkiräikäksi

  • Suunnanvaihtovivulla voidaan vääntösuunta vaihtaa helposti myötäpäivään ja vastapäivään pyörimisen välillä, joten käyttö yhdellä kädellä on mahdollista

  • Räikkäavaimen kapean rengaspään ansiosta avainta voi käyttää myös vaikeapääsyisissä paikoissa

  • Monipuolinen käytettävyys vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä

  • Pinnat on kromattu ja kiillotettu

  • Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
Tuotetiedot

Tiedot(X)

AV/ Leukojen väli

16 x 17 mm, 18 x 19 mm

Kärjen/pään/vääntiön malli

12-kulmainen kanta

Pinta/pinnoite

Kromattu

Pituus (kokonaispituus) (L)

230 mm

Lenkin/renkaan paksuus (a1)

10,3 mm

Lenkin/renkaan paksuus 2 (a2)

11 mm

Räikkäpään korkeus (b1)

18 mm

Räikkäpään korkeus 2 (b2)

20 mm

Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (d1)

33 mm

Lenkin/renkaan 2 ulkohalkaisija (d2)

35 mm

Materiaali

Kromi-vanadiumteräs

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kärkisovite

KÄRKI ADAPTERI 10MM X 1/4

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot