Kaksoiskärki, P pentalobe, hienomekaniikka
Kaksoiskärki, pentalobe, hienomekaniikka
KAKSOISKÄRKI P2/P5 4X28MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vääntiö: 4 mm
- Vääntiön malli: Kuusiokanta
- Materiaali: S2
- Pinnoite: Sinkkifosfatoitu
Tiedot(X)
Sopii erinomaisesti elektroniikka- ja hienomekaniikkatöihin
Kärjen/pään koko | P5 |
Vääntiö, kiinnitys | 4 mm |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Pituus (kokonaispituus) | 28 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!