Kaksoiskärki, SP/TA, kynsi/kolmio, hienomekaniikka
Kaksoiskärki, kynsi/kolmio, hienomekaniikka
KAKSOISKÄRKI SP2,6/TA2,3 4X28MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/34600143.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/34600145.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vääntiö: 4 mm
- Vääntiön malli: Kuusio:
- Materiaali: S2
- Pinnoite: Sinkkifosfatoitu
Tiedot(X)
Sopii erinomaisesti elektroniikka- ja hienomekaniikkatöihin
Vääntiö, kiinnitys | 4 mm |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Pituus (kokonaispituus) | 28 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!