Kaksoiskärki, TT, metrikoko TX-reikäpäällä vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseliin
Kaksoiskärki, TX (reikä), hienomekaniikka
KAKSOISKÄRKI TT10/TT15 4X28MM
Tuotenro 0614480501
EAN 4062856134731
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erikoistyökalu vaihtokärki-makasiini-ruuvimeisseliin
- Vakiovääntiö, 4 mm kuusiovarsi
- Käytännöllinen kahden eri kärkikoon yhdistelmä
Kestävä ruuvauskärki
- Sinkkipinnoitettu S2-teräs varmistaa huomattavasti keskimääräistä pidemmän käyttöiän
- Kärjen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Tiedot(X)
Kärjen/pään koko | TX10, TX15 |
Vääntiö, kiinnitys | 4 mm |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Pituus (kokonaispituus) | 28 mm |
Materiaali | S2 Kromi-pii-mangaani-molybdeeni-vanadium-teräs |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!