Kaksoiskärki, suoraura, hienomekaniikka
Kaksoiskärki, suoraura, hienomekaniikka
KAKSOISKÄRKI SUORAURA 2,5/3,0MM 4X28MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vääntiö: 4 mm
- Vääntiön malli: Kuusio
- Materiaali: S2
- Pinnoite: Sinkkifosfatoitu
Tiedot(X)
Sopii erinomaisesti elektroniikka- ja hienomekaniikkatöihin
Kärjen/pään/vääntiön malli | SL |
Kärjen/pään paksuus x kärjen/pään leveys | 0,4 x 2,5 mm |
Kärjen paksuus 2 x kärjen leveys 2 | 0,6 x 3 mm |
Vääntiö, kiinnitys | 4 mm |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Pituus (kokonaispituus) | 28 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!