Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaksoisnivel lattapihdit, erikoispitkät

Lattapihdit, erikoispitkä, kaksoisnivel
LATTAPIHTI ERIKOISPITKÄ

Tuotenro 071502 63

EAN 4045989450510

-
Kaksoisnivel lattapihdit, erikoispitkät

Tuotenro 071502 63
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
Käyttöön ahtaissa, erityisen vaikeasti saavutettavissa paikoissa

Käyttö erittäin ahtaissa paikoissa


Erittäin kapea muotoilu



Pihdit avautuvat vähäisellä kahvan liikkeellä


Kaksoisnivel



Tehokas korroosiosuojaus


Mattakromattu pinta



Luistamattomat PVC-pinnoitetut kahvan varret, suojukset

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kokoonpanossa oleviin osiin tarttumiseen ja niiden irrottamiseen


Moottoreiden ja tehoyksiköiden huolto-, korjaus- ja kunnossapitotöihin


Kaapelien, putkien ja kaapeliliittimien asentamiseen ja irrottamiseen

Pituus (kokonaispituus) (L)

300 mm

Pituus tuumina (L)

12 in

Leukojen pituus (L3)

32 mm

Leukojen paksuus (T1)

10 mm

Leuankärkien leveys (W4)

6 mm

Leukojen leveys (W3)

17 mm

Leuankärkien paksuus (T2)

10 mm

Materiaali, kahva

Polyvinyylikloridi

Malli

Suora

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot