Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaksoisräikkälenkkiavainsarja, metriset koot POWERDRIV®-vääntiöllä, 3 osaa

Kaksoisräikkälenkkiavainsarja, 3 osaa
KAKSOISRÄIKKÄLENKKI SRJ

Tuotenro 071425730

EAN 4046778656137

-
Kaksoisräikkälenkkiavainsarja, metriset koot POWERDRIV®-vääntiöllä, 3 osaa

Tuotenro 071425730
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
Suora, ohut malli, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu

Käytännöllinen valikoima kaksoisräikkälenkkiavaimilla


  • Jokaisessa räikkäavaimessa on 12-kulmainen, 72 hampainen POWERDRIV-vääntiö ja se yhdistää kaksi erikokoista avainväliä

  • Voidaan käyttää myös kärkiräikkänä 1/4-tuumaisen kärkisovittimen kanssa: Sovitin sopii AV 10 -räikkäavaimille

  • Tämä tarkoittaa sitä, että suuri määrä avainvälejä on katettu muutamalla räikkäavaimella

  • Lukitsevan painikkeen avulla voit vaihtaa vääntösuuntaa myötä- ja vastapäivään pyörimisen välillä ja pitää asetuksen paikallaan


Ergonominen kaksoisräikkälenkkiavain raskaaseen käyttöön


  • Muotoilu säästää aikaa ja vaivaa


Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän


  • Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä

  • Pinnat on kromattu

  • Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän

  • Kaksoisräikkälenkkiavaimen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

3 KPL

Kaksoisräikkälenkkiavainsarja, metriset koot POWERDRIV®-vääntiöllä, 3 osaa sisältää:
1 x
Kaksoiräikkälenkkiavain 4-in-1, metriset koot POWERDRIV®-vääntiöllä

KAKSOISRÄIKKÄLENKKI 8X10 JA 12X13MM

Kuvaus:
12 x 13 mm
Suora malli, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu
Määrä: 1 x
1 x
Kaksoiräikkälenkkiavain 4-in-1, metriset koot POWERDRIV®-vääntiöllä

KAKSOISRÄIKKÄLENKKI 16X17 JA 18X19MM

Kuvaus:
18 x 19 mm
Suora malli, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu
Määrä: 1 x
1 x
Kärkisovite

KÄRKI ADAPTERI 10MM X 1/4

Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot