Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kartiotuurna, lyötävä DIN 6458 -standardin mukainen

Kartiotuurna, lyötävä
TUURNA 2 KARTIO

Tuotenro 071463 18

EAN 4011231719803

-
Kartiotuurna, lyötävä DIN 6458 -standardin mukainen

Tuotenro 071463 18
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
Karkaistua kromivanadiumterästä



Karkaistut, turvalliset iskupäät


Estää iskupään vääntymisen ja murtumisen



Kokonaan vahvistettu varsi


Erittäin kova ja kestävä



Karkaistu iskupää



Saatavilla 2 mallia


  • B = kevyt malli

  • D = raskaan käytön malli
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

120 mm

Lyöntipinnan halkaisija (a)

10 mm

Kärjen leveys (d)

2 mm

Malli

B

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot