Kartiotuurna, lyötävä DIN 6458 -standardin mukainen
Kartiotuurna, lyötävä
TUURNA 3 KARTIO
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Karkaistua kromivanadiumterästä
Karkaistut, turvalliset iskupäät
Estää iskupään vääntymisen ja murtumisen
Kokonaan vahvistettu varsi
Erittäin kova ja kestävä
Karkaistu iskupää
Saatavilla 2 mallia
- B = kevyt malli
- D = raskaan käytön malli
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 120 mm |
Lyöntipinnan halkaisija (a) | 10 mm |
Kärjen leveys (d) | 3 mm |
Malli | B |