Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
1/2 tuuman labiilijatko
1/2 tuuman labiilijatko - 1
1/2 tuuman labiilijatko - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1/2 tuuman labiilijatko

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Standardi: DIN 3123, ISO 3316

  • Pinta: kromattu

  • Vääntiö: 1/2 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: 1/2 tuuman neliö

  • Jopa 8°:n kulmaliike