Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
1/2" TX-hylsysarja 21 osaa
TX-ruuveille, sisältää ammattilaatuisia ZEBRA®-työkaluja
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Käytännöllinen 21-osainen sarja 1/2 tuuman hylsyjä ja kärkihylsyjä TX-ruuveille
- Tukevassa metallilaatikossa on kahva, klipsilukitus ja kovaa vaahtomuovia oleva sisäke, joka pitää työkalut tiukasti paikoillaan
- Arvokkaat työkalut pysyvät turvallisesti paikoillaan kuljetuksen aikana
- Näet heti, jos työkaluja puuttuu
Kahdeksan TX-hylsyä suosituimmille AV-kokovaihtoehdoille
Vahva, tehokas ruuvaus
- Kahta jäykkää jatkoa voidaan käyttää voiman siirtämiseen suoraan
- Suunnanvaihdolla varustetussa räikässä on ergonominen ja kestävä muovikahva, joka tekee työskentelystä miellyttävää ja turvallista
- Vääntösuunnan vaihto suunnanvaihtolevyä käyttäen onnistuu helposti yhdellä kädellä
- Pienen 5° kääntökulman ansiosta ruuvien kiristäminen ja löysääminen on nopeaa ja vaivatonta
Erittäin korkea laatu takaa pitkän käyttöiän
- Luotettavaksi todettua kromi-vanadiumterästä
- Pinnat ovat matta-satiinikromattuja, mikä takaa varman otteen myös öljyisillä käsillä
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
21 osainen sarja TX-kantaisille ruuveille, joissa on ulko- tai sisäpuolinen TX-kanta
- Räikkäväännin
- Jatkot 125 mm ja 250 mm, niveljatko
- TX-hylsyt E10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24
- TX-kärkihylsyt 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60
- Metallilaatikko 405x160x50 mm, foam –sisäosa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!