Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
1/2" XZN-hylsysarja 4 osaa, pallopää
1/2" XZN-hylsysarja 4 osaa, pallopää - 1
1/2" XZN-hylsysarja 4 osaa, pallopää - 2
1/2" XZN-hylsysarja 4 osaa, pallopää - 3
1/2" XZN-hylsysarja 4 osaa, pallopää - 4
1/2" XZN-hylsysarja 4 osaa, pallopää - 5
1/2" XZN-hylsysarja 4 osaa, pallopää - 6
1/2" XZN-hylsysarja 4 osaa, pallopää - 7
1/2" XZN-hylsysarja 4 osaa, pallopää - 8
1/2" XZN-hylsysarja 4 osaa, pallopää - 9
1/2" XZN-hylsysarja 4 osaa, pallopää - 10
1/2" XZN-hylsysarja 4 osaa, pallopää - 11
1/2" XZN-hylsysarja 4 osaa, pallopää - 12
1/2" XZN-hylsysarja 4 osaa, pallopää - 13

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1/2" XZN-hylsysarja 4 osaa, pallopää

Erikoishylsyt XZN-profiililla ja pallopäällä ruuviliitosten avaamiseen ja asentamiseen hankalissa paikoissa
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
  • Säästää merkittävästi aikaa ja kustannuksia, koska vetoakselia tai palloniveltä ei tarvitse irrottaa esimerkiksi pyöränlaakerin irrottamiseksi alumiinisesta akselin rungosta

  • Voidaan käyttää vinosta hieman kaltevasta kulmasta, jos pääsy suoraan edestä ei ole mahdollista


Toimitussisältö:


  • 1/2" XZN-hylsy, pituus 150 mm, M6, M8, M10 ja M12 (1 jokaista)
Huomautus

Vain käsikäyttöön ja ei-iskeville ruuvaustyökaluille!