Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hylsyavain KM 1/2"

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hylsyavain KM 1/2"

Hylsyavaimet ovat tarkoitettu DIN981 KM-akselimuttereille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Hylsyavaimilla on helppo kiristää ja irrottaa akselin kiristys- ja vetoholkin lukitusmuttereita. Hylsyavaimet eivät vaadi yhtä paljon työskentelytilaa kuin haka-avaimet ja niitä voidaan käyttää yhdessä räikän ja momenttiavaimien kanssa. Turvallisuussyistä hylsyavaimien kiinnitys tulee lukita varmistinnastalla ja kumirenkaalla. Siksi hylsyavaimissa on reikä varmistinnastaa ja ura kumirengasta varten.



  • 1/2" vääntiöllä

  • Varmistinnasta ja kumirengas sisältyvät toimitukseen

Toimitusmyynti